- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管 保温材 グラスウールのおすすめ人気ランキング
配管 保温材 グラスウールのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新123件の「配管 保温材 グラスウール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスウール保温筒」、「保温材 グラスウール」、「蒸気 配管 保温 材」などの商品も取り扱っております。
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
1個
¥429税込¥472
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1m 10個
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
¥3,798税込¥4,178
7日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用